3 177,56 €/ Unitéhors TVA
3 844,85 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | NU |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 180 mm |
Diamètre extérieur | 380 mm |
Largeur | 75 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 1020 kN |
Charge statique | 1290 kN |
Vitesse de référence | 1600 rpm |
Vitesse limite | 2200 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |