2 620,42 €/ Unitéhors TVA
3 170,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | NU |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 160 mm |
Diamètre extérieur | 340 mm |
Largeur | 68 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 900 kN |
Charge statique | 965 kN |
Vitesse de référence | 2200 rpm |
Vitesse limite | 2600 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
2 951,41 €/ Unitéhors TVA
3 571,21 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026