1 710,46 €/ Unitéhors TVA
2 069,66 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | NU |
Matériau du cage | Acier |
Diamètre intérieur | 140 mm |
Diamètre extérieur | 300 mm |
Largeur | 62 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 780 kN |
Charge statique | 830 kN |
Vitesse de référence | 2400 rpm |
Vitesse limite | 2800 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |