1 510,93 €/ Unitéhors TVA
1 828,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | NU |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre extérieur | 260 mm |
Largeur | 55 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 610 kN |
Charge statique | 620 kN |
Vitesse de référence | 2800 rpm |
Vitesse limite | 5000 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |