623,14 €/ Unitéhors TVA
754,00 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | NU |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre extérieur | 215 mm |
Largeur | 47 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 450 kN |
Charge statique | 440 kN |
Vitesse de référence | 3200 rpm |
Vitesse limite | 3800 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
526,10 €/ Unitéhors TVA
636,58 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026