Eriks
SKF

SKF Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NU 317 ECM

  • ERIKS:23768227
  • Fabricant:7316576624117
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Les roulements à rouleaux cylindriques à une rangée avec cage se composent de deux bagues massives, l’une à l’intérieur et l’autre à l’extérieur, entre lesquelles se logent les rouleaux dans une cage. D’une très grande rigidité, ces roulements peuvent supporter des charges radiales très fortes et conviennent aux vitesses de rotation élevées. Les bagues, intérieure et extérieure, peuvent être posées indépendamment l’une de l’autre, ce qui facilite leur montage et démontage. Les roulements à rouleaux cylindriques à une rangée sont proposés en plusieurs modèles. Les plus modèles courants sont NU, N, NJ et NUP. La différence principale réside dans la configuration des épaulements.
Modèle NU:
La bague extérieure des roulements à rouleaux cylindriques NU dispose d'épaulements fixes, tandis que la bague intérieure n’a pas d'épaulement. Le déplacement axial de l’arbre contre le palier est possible dans les deux sens.
Ajouter à la liste

630,10 €/ Unitéhors TVA

762,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
NU
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
41 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
340 kN
Charge statique
335 kN
Vitesse de référence
4000 rpm
Vitesse limite
4800 rpm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives

530,29 €/ Unitéhors TVA

641,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026