551,87 €/ Unitéhors TVA
667,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | NU |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur | 170 mm |
Largeur | 39 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 300 kN |
Charge statique | 290 kN |
Vitesse de référence | 4300 rpm |
Vitesse limite | 5000 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
451,63 €/ Unitéhors TVA
546,47 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026