342,69 €/ Unitéhors TVA
414,65 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | NU |
Matériau du cage | Acier |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur | 170 mm |
Largeur | 39 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 300 kN |
Charge statique | 290 kN |
Vitesse de référence | 4300 rpm |
Vitesse limite | 5000 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |