250,85 €/ Unitéhors TVA
303,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | NU |
Matériau du cage | Acier |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur | 150 mm |
Largeur | 35 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 236 kN |
Charge statique | 228 kN |
Vitesse de référence | 4800 rpm |
Vitesse limite | 5600 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
253,57 €/ Unitéhors TVA
306,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026