170,18 €/ Unitéhors TVA
205,92 €TVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | NU |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre extérieur | 140 mm |
Largeur | 33 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 212 kN |
Charge statique | 196 kN |
Vitesse de référence | 5300 rpm |
Vitesse limite | 6000 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
161,55 €/ Unitéhors TVA
195,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026