72,28 €/ Unitéhors TVA
87,46 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | NU |
Matériau du cage | Acier |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Largeur | 19 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 58.5 kN |
Charge statique | 48 kN |
Vitesse de référence | 11000 rpm |
Vitesse limite | 12000 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |