50,88 €/ Unitéhors TVA
61,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | NU |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 17 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 46.5 kN |
Charge statique | 36.5 kN |
Vitesse de référence | 12000 rpm |
Vitesse limite | 15000 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
45,09 €/ Unitéhors TVA
54,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026