2 799,48 €/ Unitéhors TVA
3 387,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | NU |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 220 mm |
Diamètre extérieur | 400 mm |
Largeur | 65 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 1059 kN |
Charge statique | 1290 kN |
Vitesse de référence | 1700 rpm |
Vitesse limite | 3000 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |