2 227,96 €/ Unitéhors TVA
2 695,83 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | NU |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 200 mm |
Diamètre extérieur | 360 mm |
Largeur | 58 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 880 kN |
Charge statique | 1060 kN |
Vitesse de référence | 1900 rpm |
Vitesse limite | 3200 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |