523,88 €/ Unitéhors TVA
633,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | NU |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 85 mm |
Diamètre extérieur | 180 mm |
Largeur | 60 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 455 kN |
Charge statique | 490 kN |
Vitesse de référence | 4000 rpm |
Vitesse limite | 4800 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
523,98 €/ Unitéhors TVA
634,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026