951,21 €/ Unitéhors TVA
1 150,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | NU |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur | 170 mm |
Largeur | 58 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 415 kN |
Charge statique | 440 kN |
Vitesse de référence | 4300 rpm |
Vitesse limite | 7500 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |