179,36 €/ Unitéhors TVA
217,03 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | NU |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Diamètre extérieur | 120 mm |
Largeur | 43 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 232 kN |
Charge statique | 232 kN |
Vitesse de référence | 6000 rpm |
Vitesse limite | 7000 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
195,96 €/ Unitéhors TVA
237,11 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026