438,04 €/ Unitéhors TVA
530,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | NU |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Largeur | 36 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 160 kN |
Charge statique | 153 kN |
Vitesse de référence | 7500 rpm |
Vitesse limite | 13000 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |