92,61 €/ Unitéhors TVA
112,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | NU |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 31 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 106 kN |
Charge statique | 98 kN |
Vitesse de référence | 9500 rpm |
Vitesse limite | 11000 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
86,95 €/ Unitéhors TVA
105,21 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026