2 726,38 €/ Unitéhors TVA
3 298,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | NU |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 190 mm |
Diamètre extérieur | 340 mm |
Largeur | 92 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 1219 kN |
Charge statique | 1600 kN |
Vitesse de référence | 2000 rpm |
Vitesse limite | 3400 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |