1 881,35 €/ Unitéhors TVA
2 276,43 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | NU |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 150 mm |
Diamètre extérieur | 270 mm |
Largeur | 73 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 735 kN |
Charge statique | 930 kN |
Vitesse de référence | 2600 rpm |
Vitesse limite | 2800 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
1 945,61 €/ Unitéhors TVA
2 354,19 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026