718,85 €/ Unitéhors TVA
869,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | NU |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 130 mm |
Diamètre extérieur | 230 mm |
Largeur | 64 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 610 kN |
Charge statique | 735 kN |
Vitesse de référence | 3200 rpm |
Vitesse limite | 3400 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
761,38 €/ Unitéhors TVA
921,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026