1 048,23 €/ Unitéhors TVA
1 268,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | NU |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre extérieur | 215 mm |
Largeur | 58 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 520 kN |
Charge statique | 630 kN |
Vitesse de référence | 3400 rpm |
Vitesse limite | 5600 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
1 085,88 €/ Unitéhors TVA
1 313,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026