662,26 €/ Unitéhors TVA
801,33 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | NU |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 110 mm |
Diamètre extérieur | 200 mm |
Largeur | 53 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 440 kN |
Charge statique | 520 kN |
Vitesse de référence | 3600 rpm |
Vitesse limite | 4000 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
547,87 €/ Unitéhors TVA
662,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026