434,52 €/ Unitéhors TVA
525,77 €TVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | NU |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre extérieur | 180 mm |
Largeur | 46 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 380 kN |
Charge statique | 450 kN |
Vitesse de référence | 4000 rpm |
Vitesse limite | 4500 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
401,77 €/ Unitéhors TVA
486,14 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026