733,92 €/ Unitéhors TVA
888,04 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | NU |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre extérieur | 180 mm |
Largeur | 46 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 380 kN |
Charge statique | 450 kN |
Vitesse de référence | 4000 rpm |
Vitesse limite | 6700 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
659,52 €/ Unitéhors TVA
798,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026