361,03 €/ Unitéhors TVA
436,85 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | NU |
Matériau du cage | Acier |
Diamètre intérieur | 85 mm |
Diamètre extérieur | 150 mm |
Largeur | 36 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 250 kN |
Charge statique | 280 kN |
Vitesse de référence | 4800 rpm |
Vitesse limite | 5300 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |