254,17 €/ Unitéhors TVA
307,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | NU |
Matériau du cage | Acier |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Diamètre extérieur | 130 mm |
Largeur | 31 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 186 kN |
Charge statique | 208 kN |
Vitesse de référence | 5600 rpm |
Vitesse limite | 6000 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |