131,38 €/ Unitéhors TVA
158,97 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | NU |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur | 125 mm |
Largeur | 31 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 180 kN |
Charge statique | 193 kN |
Vitesse de référence | 6000 rpm |
Vitesse limite | 6300 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
159,44 €/ Unitéhors TVA
192,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026