531,88 €/ Unitéhors TVA
643,57 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | NU |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 95 mm |
Diamètre extérieur | 170 mm |
Largeur | 32 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 255 kN |
Charge statique | 265 kN |
Vitesse de référence | 4300 rpm |
Vitesse limite | 4800 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
492,37 €/ Unitéhors TVA
595,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026213,86 €/ Unitéhors TVA
258,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026