148,49 €/ Unitéhors TVA
179,67 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | NU |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Diamètre extérieur | 130 mm |
Largeur | 25 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 150 kN |
Charge statique | 156 kN |
Vitesse de référence | 5600 rpm |
Vitesse limite | 6000 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
138,22 €/ Unitéhors TVA
167,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026