37,54 €/ Unitéhors TVA
45,42 €TVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | NU |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 14 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 28.5 kN |
Charge statique | 22 kN |
Vitesse de référence | 17000 rpm |
Vitesse limite | 19000 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
33,91 €/ Unitéhors TVA
41,03 €TVA incluse
117 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026