1 331,97 €/ Unitéhors TVA
1 611,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | NU |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 170 mm |
Diamètre extérieur | 260 mm |
Largeur | 42 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 275 kN |
Charge statique | 400 kN |
Vitesse de référence | 2800 rpm |
Vitesse limite | 4300 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
1 342,97 €/ Unitéhors TVA
1 624,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026