1 081,59 €/ Unitéhors TVA
1 308,72 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | NU |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 160 mm |
Diamètre extérieur | 240 mm |
Largeur | 38 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 229 kN |
Charge statique | 325 kN |
Vitesse de référence | 3000 rpm |
Vitesse limite | 4800 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
974,91 €/ Unitéhors TVA
1 179,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026