776,31 €/ Unitéhors TVA
939,34 €TVA incluse
25 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | NU |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 150 mm |
Diamètre extérieur | 225 mm |
Largeur | 35 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 198 kN |
Charge statique | 290 kN |
Vitesse de référence | 3200 rpm |
Vitesse limite | 5000 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |