607,81 €/ Unitéhors TVA
735,45 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | NU |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre extérieur | 180 mm |
Largeur | 28 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 134 kN |
Charge statique | 183 kN |
Vitesse de référence | 4000 rpm |
Vitesse limite | 6300 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
489,56 €/ Unitéhors TVA
592,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026