560,18 €/ Unitéhors TVA
677,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | NU |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 110 mm |
Diamètre extérieur | 170 mm |
Largeur | 28 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 128 kN |
Charge statique | 166 kN |
Vitesse de référence | 4500 rpm |
Vitesse limite | 7000 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |