760,48 €/ Unitéhors TVA
920,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | NU |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 105 mm |
Diamètre extérieur | 160 mm |
Largeur | 26 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 101 kN |
Charge statique | 137 kN |
Vitesse de référence | 4800 rpm |
Vitesse limite | 7000 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
433,37 €/ Unitéhors TVA
524,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026