315,29 €/ Unitéhors TVA
381,50 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | NU |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Diamètre extérieur | 115 mm |
Largeur | 20 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 58.3 kN |
Charge statique | 71 kN |
Vitesse de référence | 6700 rpm |
Vitesse limite | 10000 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
243,03 €/ Unitéhors TVA
294,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026