137,42 €/ Unitéhors TVA
166,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | NU |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 68 mm |
Largeur | 15 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 25.1 kN |
Charge statique | 26 kN |
Vitesse de référence | 12000 rpm |
Vitesse limite | 18000 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
117,59 €/ Unitéhors TVA
142,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026