860,98 €/ Unitéhors TVA
1 041,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | NJ |
Matériau du cage | Acier |
Diamètre intérieur | 110 mm |
Diamètre extérieur | 240 mm |
Largeur | 50 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 530 kN |
Charge statique | 540 kN |
Vitesse de référence | 3000 rpm |
Vitesse limite | 3400 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |