491,76 €/ Unitéhors TVA
595,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | NJ |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Diamètre extérieur | 190 mm |
Largeur | 43 mm |
Jeu de roulement | C4 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 365 kN |
Charge statique | 360 kN |
Vitesse de référence | 3800 rpm |
Vitesse limite | 4500 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |