206,04 €/ Unitéhors TVA
249,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | NJ |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre extérieur | 140 mm |
Largeur | 33 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 212 kN |
Charge statique | 196 kN |
Vitesse de référence | 5300 rpm |
Vitesse limite | 6000 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
200,18 €/ Unitéhors TVA
242,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026