179,36 €/ Unitéhors TVA
217,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | NJ |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 130 mm |
Largeur | 31 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 173 kN |
Charge statique | 160 kN |
Vitesse de référence | 5600 rpm |
Vitesse limite | 6700 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
166,46 €/ Unitéhors TVA
201,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026153,91 €/ Unitéhors TVA
186,23 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026