373,15 €/ Unitéhors TVA
451,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | NJ |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 130 mm |
Largeur | 31 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 173 kN |
Charge statique | 160 kN |
Vitesse de référence | 5600 rpm |
Vitesse limite | 6700 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
316,77 €/ Unitéhors TVA
383,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026153,91 €/ Unitéhors TVA
186,23 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026