257,46 €/ Unitéhors TVA
311,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | NJ |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Largeur | 27 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 127 kN |
Charge statique | 112 kN |
Vitesse de référence | 6700 rpm |
Vitesse limite | 8000 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
118,09 €/ Unitéhors TVA
142,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026