952,55 €/ Unitéhors TVA
1 152,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | NJ |
Matériau du cage | Acier |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre extérieur | 215 mm |
Largeur | 73 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 670 kN |
Charge statique | 735 kN |
Vitesse de référence | 3200 rpm |
Vitesse limite | 3800 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |