1 282,65 €/ Unitéhors TVA
1 552,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | NJ |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 160 mm |
Diamètre extérieur | 290 mm |
Largeur | 48 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 585 kN |
Charge statique | 680 kN |
Vitesse de référence | 2400 rpm |
Vitesse limite | 4000 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |