Eriks
SKF

SKF Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NJ 2316 ECP/C4

  • ERIKS:23767307
  • Fabricant:7316577301826
Image 1
Les roulements à rouleaux cylindriques à une rangée avec cage se composent de deux bagues massives, l’une à l’intérieur et l’autre à l’extérieur, entre lesquelles se logent les rouleaux dans une cage. D’une très grande rigidité, ces roulements peuvent supporter des charges radiales très fortes et conviennent aux vitesses de rotation élevées. Les bagues, intérieure et extérieure, peuvent être posées indépendamment l’une de l’autre, ce qui facilite leur montage et démontage. Les roulements à rouleaux cylindriques à une rangée sont proposés en plusieurs modèles. Les plus modèles courants sont NU, N, NJ et NUP. La différence principale réside dans la configuration des épaulements.
Modèle NJ:
Les roulements à rouleaux cylindriques NJ dispose d’une bague extérieure avec deux épaulements fixes et d’une bague intérieure avec un épaulement fixe. Ainsi, le roulement à rouleaux cylindriques NJ peut recevoir l’arbre dans un sens de manière axiale.
Ajouter à la liste

518,58 €/ Unitéhors TVA

627,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
NJ
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Largeur
58 mm
Jeu de roulement
C4
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
415 kN
Charge statique
440 kN
Vitesse de référence
4300 rpm
Vitesse limite
5000 rpm
Nombre de séries
Une rangée