444,44 €/ Unitéhors TVA
537,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | NJ |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Diamètre extérieur | 160 mm |
Largeur | 55 mm |
Jeu de roulement | C4 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 380 kN |
Charge statique | 400 kN |
Vitesse de référence | 4500 rpm |
Vitesse limite | 5300 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |